曜日別特売

テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付

テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付 - TRUSCO

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。
ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
(防水仕様ではありません)
従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。

用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式内容量1台
注意
※ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※ジャバラの後付けはできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
均等荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57631247HDL-H0758RTJ-22380-0766430130~56070長さ850×幅520
400,000
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57631274HDL-H1558RTJ-22380-0762500150~650150長さ850×幅520
438,533
329,800
362,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57631308HDL-L0758RTJ-22380-076550080~58070長さ850×幅520
414,000
319,800
351,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57631335HDL-L1056RTJ-22380-076335080~430100長さ630×幅520
407,066
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57631378HDL-W0758RTJ-22380-0764850200~105070長さ850×幅520
480,533
369,800
406,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする