曜日別特売

フローズンベスト (ペルチェベスト)

フローズンベスト (ペルチェベスト) - サンエスフローズンベスト (ペルチェベスト) - サンエス

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。

セット内容服のみ連続運転時間(h)(弱)6、(中)4.5、(強)3.5使用環境温度(℃)20~45温度調節3段階(強・中・弱)内容量1着
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。
※バッテリーは別売りです。(推奨バッテリー「RD9222N」or「RD9241」)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57531734EF92452ペルチェデバイス×3ブラックLメッシュ(ポリエステル100%)
15,000
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
57531750EF92452ペルチェデバイス×3ブラック3Lメッシュ(ポリエステル100%)
15,000
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
57531716EF92392ペルチェデバイス×1ブラックF本体:ポリエステル100%、別布:ナイロン100%
14,000
取扱い終了
返品不可
57531725EF92452ペルチェデバイス×3ブラックSメッシュ(ポリエステル100%)
15,000
取扱い終了
返品不可
57531768EF92472ペルチェデバイス×3ブラックS本体:ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)、別布:タフタ(ナイロン100%)
15,000
取扱い終了
返品不可
57531777EF92472ペルチェデバイス×3ブラックF本体:ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)、別布:タフタ(ナイロン100%)
15,000
取扱い終了
返品不可
57531786EF92472ペルチェデバイス×3ホワイトS本体:ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)、別布:タフタ(ナイロン100%)
15,000
取扱い終了
返品不可
57531795EF92472ペルチェデバイス×3ホワイトF本体:ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)、別布:タフタ(ナイロン100%)
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする