曜日別特売
EF92452 フローズンベスト (ペルチェベスト) サンエス 57531725

前面

EF92452 フローズンベスト (ペルチェベスト) サンエス 57531725
EF92452 フローズンベスト (ペルチェベスト) サンエス 57531725

フローズンベスト (ペルチェベスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着胸囲(cm)70~90サイズS注文コード57531725品番EF92452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。

付属品ペルチェデバイス×3セット内容服のみブラックサイズS胸囲(cm)70~90連続運転時間(h)(弱)6、(中)4.5、(強)3.5使用環境温度(℃)20~45温度調節3段階(強・中・弱)素材メッシュ(ポリエステル100%)
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。
※バッテリーは別売りです。(推奨バッテリー「RD9222N」or「RD9241」)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする