フローズンベスト (ペルチェベスト)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は胸囲・材質・サイズなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
胸囲(cm)
76~104
材質
コントロールホルダー:金属 バックル:プラスチック
サイズ
S
注文コード
57531786
品番
EF92472
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
¥14,900

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。

付属品
ペルチェデバイス×3
色
ホワイト
サイズ
S
素材
本体:ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)、別布:タフタ(ナイロン100%)
セット内容
服のみ
材質
コントロールホルダー:金属 バックル:プラスチック
胸囲(cm)
76~104
連続運転時間(h)
(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
使用環境温度(℃)
20~45
温度調節
3段階(強・中・弱)
注意
※体調が優れない時の着用はお控えください。
※バッテリーは別売りです。(推奨バッテリー「RD9222N」or「RD9241」)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする