LION (ライオン事務器)
シュレッダー用ポリ袋
仕様
100枚入
材質
ポリエチレン製
厚さ(μm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1函(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57522799
SP-L
1000
1000
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57522808
SP-M
860
1000
¥
8,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57522817
SP-S
900
700
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください