ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック)
・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
ステンレス
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
ねじの種類
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57669896
10165307
1パック(50本)
0.5
6
M3
全ネジ
5.5
¥
1,222
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669905
10165308
1パック(50本)
0.5
8
M3
全ネジ
5.5
¥
1,222
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669914
10165309
1パック(50本)
0.5
10
M3
全ネジ
5.5
¥
1,126
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669930
10165310
1パック(50本)
0.5
12
M3
全ネジ
5.5
¥
1,162
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669939
10165311
1パック(50本)
0.5
15
M3
全ネジ
5.5
¥
1,282
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669948
10165313
1パック(50本)
0.5
20
M3
全ネジ
5.5
¥
1,528
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669957
10165314
1パック(50本)
0.5
25
M3
半ネジ
5.5
¥
2,006
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669966
10165315
1パック(50本)
0.5
30
M3
半ネジ
5.5
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669975
10165316
1パック(50本)
0.5
35
M3
半ネジ
5.5
¥
3,342
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669984
10165317
1パック(50本)
0.5
40
M3
半ネジ
5.5
¥
5,772
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670000
10165318
1パック(50本)
0.5
45
M3
半ネジ
5.5
¥
6,658
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670009
10165320
1パック(50本)
0.7
6
M4
全ネジ
7
¥
1,458
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670018
10165321
1パック(50本)
0.7
8
M4
全ネジ
7
¥
1,514
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670027
10165322
1パック(50本)
0.7
10
M4
全ネジ
7
¥
1,526
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670036
10165323
1パック(50本)
0.7
12
M4
全ネジ
7
¥
1,578
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670045
10165324
1パック(50本)
0.7
15
M4
全ネジ
7
¥
1,798
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670054
10165326
1パック(50本)
0.7
20
M4
全ネジ
7
¥
1,994
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670070
10165327
1パック(50本)
0.7
25
M4
全ネジ
7
¥
2,358
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670079
10165328
1パック(50本)
0.7
30
M4
半ネジ
7
¥
2,782
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670088
10165329
1パック(50本)
0.7
35
M4
半ネジ
7
¥
3,828
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670097
10165330
1パック(50本)
0.7
40
M4
半ネジ
7
¥
5,028
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670106
10165332
1パック(50本)
0.7
50
M4
半ネジ
7
¥
6,286
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670115
10165333
1パック(50本)
0.7
60
M4
半ネジ
7
¥
13,172
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670124
10165335
1パック(50本)
0.8
8
M5
全ネジ
8.5
¥
2,314
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670140
10165336
1パック(50本)
0.8
10
M5
全ネジ
8.5
¥
2,172
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670149
10165337
1パック(50本)
0.8
12
M5
全ネジ
8.5
¥
2,628
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670158
10165338
1パック(50本)
0.8
15
M5
全ネジ
8.5
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670167
10165340
1パック(50本)
0.8
20
M5
全ネジ
8.5
¥
2,542
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670176
10165341
1パック(20本)
0.8
25
M5
全ネジ
8.5
¥
1,258
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670185
10165342
1パック(20本)
0.8
30
M5
全ネジ
8.5
¥
1,454
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670194
10165343
1パック(20本)
0.8
35
M5
半ネジ
8.5
¥
1,628
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670210
10165344
1パック(20本)
0.8
40
M5
半ネジ
8.5
¥
1,906
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670219
10165346
1パック(20本)
0.8
50
M5
半ネジ
8.5
¥
2,826
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670228
10165347
1パック(20本)
0.8
55
M5
半ネジ
8.5
¥
4,742
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670237
10165349
1パック(20本)
1
8
M6
全ネジ
10
¥
1,658
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670246
10165350
1パック(20本)
1
10
M6
全ネジ
10
¥
982
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670255
10165351
1パック(20本)
1
12
M6
全ネジ
10
¥
918
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670264
10165352
1パック(20本)
1
15
M6
全ネジ
10
¥
972
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670280
10165353
1パック(20本)
1
18
M6
全ネジ
10
¥
1,202
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670289
10165354
1パック(20本)
1
20
M6
全ネジ
10
¥
1,060
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670298
10165355
1パック(20本)
1
25
M6
全ネジ
10
¥
1,212
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57670307
10165356
1パック(20本)
1
30
M6
全ネジ
10
¥
1,368
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670316
10165357
1パック(20本)
1
35
M6
半ネジ
10
¥
1,706
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670325
10165358
1パック(20本)
1
40
M6
半ネジ
10
¥
1,854
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670334
10165360
1パック(20本)
1
55
M6
半ネジ
10
¥
2,202
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670350
10165362
1パック(20本)
1
60
M6
半ネジ
10
¥
4,314
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670359
10165364
1パック(20本)
1.25
10
M8
全ネジ
13
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670368
10165365
1パック(20本)
1.25
12
M8
全ネジ
13
¥
3,228
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670377
10165366
1パック(20本)
1.25
15
M8
全ネジ
13
¥
2,106
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670386
10165367
1パック(20本)
1.25
18
M8
全ネジ
13
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ