TRUSCO
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分
A2-70相当
タイプ
半ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
トラスコ品番
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57620284
S078-0220
1缶(590本)
20
0.4
263-2538
M2
¥
13,780
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620300
S078-0222
1缶(590本)
22
0.4
263-2480
M2
¥
25,270
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57620309
S078-0225
1缶(230本)
25
0.4
263-2536
M2
¥
9,850
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620318
S078-0230
1缶(210本)
30
0.4
263-2522
M2
¥
13,490
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620327
S078-0235
1缶(210本)
35
0.4
263-2550
M2
¥
23,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620336
S078-0240
1缶(210本)
40
0.4
263-2554
M2
¥
29,170
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57620440
S078-2525
1缶(230本)
25
0.45
263-2471
M2.5
¥
11,540
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620449
S078-2530
1缶(230本)
30
0.45
263-0968
M2.5
¥
14,030
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620458
S078-2535
1缶(230本)
35
0.45
263-2455
M2.5
¥
17,050
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620467
S078-2540
1缶(160本)
40
0.45
263-2468
M2.5
¥
12,190
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620476
S078-2550
1缶(160本)
50
0.45
263-2449
M2.5
¥
17,640
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620589
S078-2625
1缶(230本)
25
0.45
263-2475
M2.6
¥
12,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620598
S078-2635
1缶(210本)
35
0.45
263-0970
M2.6
¥
16,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620607
S078-2640
1缶(160本)
40
0.45
263-2462
M2.6
¥
12,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620616
S078-2645
1缶(160本)
45
0.45
263-0975
M2.6
¥
14,110
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620625
S078-2650
1缶(160本)
50
0.45
263-0961
M2.6
¥
15,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620817
S078-0325
1缶(230本)
25
0.5
263-2518
M3
¥
2,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620826
S078-0328
1缶(230本)
28
0.5
263-2488
M3
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620835
S078-0330
1缶(230本)
30
0.5
263-2493
M3
¥
3,310
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620844
S078-0336
1缶(200本)
36
0.5
263-2540
M3
¥
7,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620860
S078-0337
1缶(160本)
37
0.5
263-2553
M3
¥
7,250
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57620869
S078-0338
1缶(160本)
38
0.5
263-2521
M3
¥
7,530
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620878
S078-0340
1缶(160本)
40
0.5
263-2560
M3
¥
4,470
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620887
S078-0345
1缶(160本)
45
0.5
263-4030
M3
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57620896
S078-0350
1缶(160本)
50
0.5
263-2516
M3
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621106
S078-0430
1缶(90本)
30
0.7
263-2486
M4
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621115
S078-0432
1缶(90本)
32
0.7
263-2491
M4
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621124
S078-0435
1缶(90本)
35
0.7
263-2558
M4
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621140
S078-0436
1缶(80本)
36
0.7
263-2539
M4
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621149
S078-0438
1缶(80本)
38
0.7
263-2549
M4
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57621158
S078-0440
1缶(90本)
40
0.7
263-2551
M4
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57621167
S078-0445
1缶(90本)
45
0.7
263-2485
M4
¥
2,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621176
S078-0450
1缶(90本)
50
0.7
263-2492
M4
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621185
S078-0332
1缶(160本)
32
0.5
263-2509
M3
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621194
S078-0335
1缶(160本)
35
0.5
263-2503
M3
¥
2,930
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621395
S078-0530
1缶(90本)
30
0.8
263-7196
M5
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621404
S078-0535
1缶(90本)
35
0.8
263-7205
M5
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621420
S078-0540
1缶(90本)
40
0.8
263-7198
M5
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621429
S078-0545
1缶(80本)
45
0.8
263-7202
M5
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621438
S078-0550
1缶(60本)
50
0.8
263-7206
M5
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください