曜日別特売

六角穴付ボルト 黒色(中容量パック)

六角穴付ボルト 黒色(中容量パック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

・六角レンチでしっかり締め付ける。

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
ねじの種類
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57670578101654121パック(30本)0.56M3全ネジ5.5
614
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670587101654131パック(30本)0.58M3全ネジ5.5
614
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670596101654141パック(30本)0.510M3全ネジ5.5
614
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670605101654151パック(30本)0.512M3全ネジ5.5
598
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670614101654161パック(30本)0.515M3全ネジ5.5
648
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670639101654271パック(30本)0.710M4全ネジ7
680
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670648101654281パック(30本)0.712M4全ネジ7
698
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670657101654291パック(30本)0.715M4全ネジ7
720
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670666101654301パック(30本)0.718M4全ネジ7
760
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670675101654311パック(30本)0.720M4全ネジ7
794
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670684101654411パック(30本)0.810M5全ネジ8.5
760
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670700101654431パック(30本)0.815M5全ネジ8.5
826
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670709101654451パック(30本)0.820M5全ネジ8.5
878
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
57670727101654571パック(30本)112M6全ネジ10
1,078
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670736101654581パック(30本)115M6全ネジ10
1,078
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670754101654601パック(30本)120M6全ネジ10
1,374
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670770101654611パック(30本)125M6全ネジ10
1,504
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670779101654621パック(30本)130M6全ネジ10
1,426
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670788101654631パック(30本)135M6半ネジ10
1,642
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670797101654791パック(30本)1.2520M8全ネジ13
2,258
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670806101654801パック(30本)1.2525M8全ネジ13
2,398
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57670630101654261パック(30本)0.78M4全ネジ7
680
取扱い終了
返品不可
57670718101654521パック(30本)0.855M5半ネジ8.5
3,258
取扱い終了
返品不可
57670745101654591パック(30本)118M6全ネジ10
1,146
取扱い終了
返品不可
57670815101654861パック(30本)1.2555M8半ネジ13
4,970
取扱い終了
返品不可
57670824101655001パック(30本)1.545M10半ネジ16
6,000
取扱い終了
返品不可
57670840101655231パック(5本)1.7585M12半ネジ18
2,388
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする