六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り

六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

六角レンチにて締付可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。

材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
タイプ
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57621684S067-03041缶(350本)263-8566全ねじ0.54M3
3,560
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621700S067-03051缶(350本)263-8561全ねじ0.55M3
2,230
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621709S067-03061缶(350本)263-8562全ねじ0.56M3
1,940
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621718S067-03081缶(350本)263-8573全ねじ0.58M3
1,940
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
57621727S067-03101缶(350本)263-5834全ねじ0.510M3
2,040
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621736S067-03121缶(350本)263-8574全ねじ0.512M3
2,080
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621745S067-03151缶(350本)263-8564全ねじ0.515M3
2,220
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621754S067-03201缶(350本)263-8565全ねじ0.520M3
2,800
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621770S067-03251缶(210本)263-8555全ねじ0.525M3
1,900
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621779S067-03301缶(210本)263-5832全ねじ0.530M3
2,420
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621788S067-04061缶(350本)263-8569全ねじ0.76M4
2,580
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621797S067-04081缶(350本)263-8571全ねじ0.78M4
2,550
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621806S067-04101缶(270本)263-8567全ねじ0.710M4
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621815S067-04121缶(270本)263-5835全ねじ0.712M4
2,090
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621824S067-04151缶(270本)263-8568全ねじ0.715M4
2,140
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621840S067-04161缶(210本)263-8579全ねじ0.716M4
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621849S067-04181缶(210本)263-8557全ねじ0.718M4
1,870
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621858S067-04201缶(100本)263-5836全ねじ0.720M4
930
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621867S067-04251缶(100本)263-5837全ねじ0.725M4
1,110
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621876S067-04301缶(80本)263-8558半ねじ0.730M4
1,070
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621885S067-04351缶(80本)263-8563半ねじ0.735M4
1,240
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621894S067-04401缶(80本)263-5831半ねじ0.740M4
1,690
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621910S067-04451缶(80本)263-8550半ねじ0.745M4
2,120
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621919S067-05081缶(140本)263-8577全ねじ0.88M5
1,240
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621928S067-05101缶(140本)263-8570全ねじ0.810M5
1,320
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621937S067-05121缶(140本)263-8556全ねじ0.812M5
1,360
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621946S067-05151缶(100本)263-8575全ねじ0.815M5
1,070
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621955S067-05161缶(100本)263-8552全ねじ0.816M5
1,100
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621964S067-05181缶(100本)263-5833全ねじ0.818M5
1,160
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621980S067-05201缶(100本)263-8554全ねじ0.820M5
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621989S067-05221缶(100本)263-8553全ねじ0.822M5
1,350
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621998S067-05251缶(100本)263-8576全ねじ0.825M5
1,440
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
57622007S067-05301缶(80本)263-8578半ねじ0.830M5
1,320
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622016S067-05351缶(80本)263-8551半ねじ0.835M5
1,510
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622025S067-05401缶(40本)263-8559半ねじ0.840M5
850
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622034S067-05451缶(40本)263-8560半ねじ0.845M5
950
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622050S067-05501缶(40本)263-8572半ねじ0.850M5
1,070
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする