TRUSCO
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
六角レンチで締め付け可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57622305
S068-00306
1缶(350本)
258-5304
0.5
6
M3
六角穴:2.5
¥
3,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622314
S068-00308
1缶(350本)
258-5305
0.5
8
M3
六角穴:2.5
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622330
S068-00408
1缶(350本)
258-5311
0.7
8
M4
六角穴:3
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622339
S068-00410
1缶(270本)
258-5312
0.7
10
M4
六角穴:3
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57622348
S068-00412
1缶(270本)
258-5309
0.7
12
M4
六角穴:3
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622357
S068-00510
1缶(140本)
258-5308
0.8
10
M5
六角穴:4
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622366
S068-00512
1缶(140本)
258-5307
0.8
12
M5
六角穴:4
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622375
S068-00515
1缶(100本)
258-5310
0.8
15
M5
六角穴:4
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622384
S068-00520
1缶(100本)
258-5306
0.8
20
M5
六角穴:4
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください