TRUSCO
六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り
六角レンチで締め付け可能なボルトです。
機械や電子部品に幅広く使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分
12.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
タイプ
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57621499
S065-0305
1缶(650本)
263-5816
全ねじ
0.5
5
M3
¥
3,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621508
S065-0306
1缶(650本)
263-5809
全ねじ
0.5
6
M3
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621517
S065-0308
1缶(650本)
263-5810
全ねじ
0.5
8
M3
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621526
S065-0310
1缶(460本)
263-5815
全ねじ
0.5
10
M3
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621535
S065-0312
1缶(460本)
263-5811
全ねじ
0.5
12
M3
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621544
S065-0315
1缶(460本)
263-5821
全ねじ
0.5
15
M3
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621560
S065-0320
1缶(370本)
263-5818
全ねじ
0.5
20
M3
¥
2,120
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621569
S065-0405
1缶(460本)
263-5808
全ねじ
0.7
5
M4
¥
3,290
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621578
S065-0406
1缶(460本)
263-5812
全ねじ
0.7
6
M4
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621587
S065-0408
1缶(370本)
263-5825
全ねじ
0.7
8
M4
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621596
S065-0410
1缶(370本)
263-5814
全ねじ
0.7
10
M4
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621605
S065-0412
1缶(370本)
263-5817
全ねじ
0.7
12
M4
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621614
S065-0415
1缶(270本)
263-5820
全ねじ
0.7
15
M4
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57621630
S065-0416
1缶(270本)
263-5826
全ねじ
0.7
16
M4
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621639
S065-0420
1缶(270本)
263-5819
全ねじ
0.7
20
M4
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621648
S065-0425
1缶(150本)
263-5824
全ねじ
0.7
25
M4
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621657
S065-0430
1缶(150本)
263-5813
半ねじ
0.7
30
M4
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621666
S065-0435
1缶(100本)
263-5823
半ねじ
0.7
35
M4
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621675
S065-0440
1缶(70本)
263-5822
半ねじ
0.7
40
M4
¥
960
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622208
S065-0510
1缶(210本)
263-7223
全ねじ
0.8
10
M5
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622217
S065-0512
1缶(210本)
263-7221
全ねじ
0.8
12
M5
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622226
S065-0515
1缶(110本)
263-7218
全ねじ
0.8
15
M5
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57622235
S065-0520
1缶(110本)
263-7217
全ねじ
0.8
20
M5
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622244
S065-0525
1缶(110本)
263-7219
全ねじ
0.8
25
M5
¥
1,090
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57622260
S065-0530
1缶(60本)
263-7222
半ねじ
0.8
30
M5
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622269
S065-0535
1缶(60本)
263-7215
半ねじ
0.8
35
M5
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622278
S065-0540
1缶(50本)
263-7214
半ねじ
0.8
40
M5
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57622287
S065-0545
1缶(50本)
263-7220
半ねじ
0.8
45
M5
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622296
S065-0550
1缶(50本)
263-7216
半ねじ
0.8
50
M5
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください