TRUSCO
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)ユニクロムメッキ ヘキサゴンパック入り
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。
頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
強度区分
10.9
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57622059
S070-0408
1缶(480本)
263-8609
0.7
8
M4
六角穴:2.5
¥
6,070
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622068
S070-0410
1缶(480本)
263-8605
0.7
10
M4
六角穴:2.5
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622077
S070-0412
1缶(290本)
263-8608
0.7
12
M4
六角穴:2.5
¥
3,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622086
S070-0415
1缶(290本)
263-8606
0.7
15
M4
六角穴:2.5
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622095
S070-0508
1缶(190本)
263-8611
0.8
8
M5
六角穴:3
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622104
S070-0510
1缶(190本)
263-8613
0.8
10
M5
六角穴:3
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57622120
S070-0512
1缶(190本)
263-8607
0.8
12
M5
六角穴:3
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622129
S070-0515
1缶(190本)
263-8610
0.8
15
M5
六角穴:3
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622138
S070-0520
1缶(90本)
263-8612
0.8
20
M5
六角穴:3
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください