TRUSCO
六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入り
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。
頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57622147
S069-0408
1缶(480本)
263-8599
0.7
8
M4
六角穴:2.5
¥
6,580
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622156
S069-0410
1缶(480本)
263-8598
0.7
10
M4
六角穴:2.5
¥
4,520
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622165
S069-0508
1缶(190本)
263-8601
0.8
8
M5
六角穴:3
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622174
S069-0510
1缶(190本)
263-8603
0.8
10
M5
六角穴:3
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57622190
S069-0512
1缶(190本)
263-8600
0.8
12
M5
六角穴:3
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57622199
S069-0515
1缶(210本)
263-8602
0.8
15
M5
六角穴:3
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください