iHelp
角度付フラップジスク
角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。
用途
木材・鉄の削りに。
適合電動工具
ジスク用
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
適合材
木材・鉄
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57693495
IH-723
A36荒削り
100×100×10
48
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
57693504
IH-724
A60中削り
100×100×10
63
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
57693520
IH-725
A120面ならし
100×100×7
47
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください