Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター

Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター - レノボ・ジャパン(Lenovo)

USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。

付属品電源コード、マニュアル類出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約222定格出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576956564X20M26271
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする