USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。
付属品電源コード、マニュアル類出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約170定格出力電流(A)2.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93内容量1個