iHelp
不織布磨きシート
砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。
用途
金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。
材質
ポリエステル不織布
寸法(mm)
150×230×9
質量(g)
20
耐熱温度(℃)
130
適合材
金属・木工
内容量
1枚
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694107
SIP-1
150
ブラウン
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
57694116
SIP-2
320
グリーン
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
57694125
SIP-3
600
ブルー
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
57694134
SIP-4
1000
オレンジ
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください