Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語

Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語 - レノボ・ジャパン(Lenovo)

ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。

仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10接続方式無線対応機種USBポート搭載のPCキー配列108キー(英語配列)使用電池単3電池x 2保証期間2 年間キーストローク(mm)2.1+/-0.3連続動作時間最大24ヶ月キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576956384X30H56841
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする