クワガタモアー

クワガタモアー - OREC(オーレック)

機体前方の2つのディスクが支柱や幹周りに生えた雑草を綺麗に刈ります。
業界初!幹周りの草を楽々草刈り

仕様ワンタッチバック質量(kg)78種類樹脂ナイフ4枚、ナイロンコード4本ベルト(刈取)VベルトSA30×1本、SA32×1本、SA47×1本、(走行)VベルトSA31×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪タイヤ3.50-5刈り幅(mm)樹脂ナイフ270×2、ナイロンコード320×2刈込み高さ(mm)45・70・90全長×全幅W×全高(mm)1870×660×830クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)2.2調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段階走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】1.7、後進【1】1.1、【2】1.5油量(L)E:0.4、G:1.6馬力(PS)3走行タイプ前進2段 後進2段内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57693294KU350
オープン
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする