曜日別特売
KU350 クワガタモアー OREC(オーレック) 57693294

クワガタモアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57693294
品番
KU350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

機体前方の2つのディスクが支柱や幹周りに生えた雑草を綺麗に刈ります。
業界初!幹周りの草を楽々草刈り

仕様
ワンタッチバック
質量(kg)
78
種類
樹脂ナイフ4枚、ナイロンコード4本
ベルト
(刈取)VベルトSA30×1本、SA32×1本、SA47×1本、(走行)VベルトSA31×1本
車輪
前輪:プラスチックタイヤ後輪タイヤ3.50-5
刈り幅(mm)
樹脂ナイフ270×2、ナイロンコード320×2
刈込み高さ(mm)
45・70・90
全長×全幅W×全高(mm)
1870×660×830
クラッチ
作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)
2.2
調整方式
ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段階
走行速度(km/h)
前進【1】1.3、【2】1.7、後進【1】1.1、【2】1.5
油量(L)
E:0.4、G:1.6
馬力(PS)
3
走行タイプ
前進2段 後進2段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする