TRUSCO
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” アルミ製ホイール径38mm
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途
ホイールコンベア V-38AL型 の交換用として。
適合
コンベヤ:V-38AL型
トラスコ品番
461-2396
材質
外輪:アルミ、その他:スチール
許容荷重(kg)
20
ボス幅(mm)
25
軸
M6
ホイール直径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール幅(mm)
12
内容量
1個
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57574416
V38AL-N
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません