”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール

”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール - TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール - TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール - TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール - TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール - TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール - TRUSCO

削り出しホイールは高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。
小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。

用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
ホイール直径(Φmm)
トラスコ品番
適合機種
ボス幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57574355V2015S-N3020461-1608V2015S型17M6
460
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574380V2025S-N3020461-1802V2025S型27M6
500
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574398V2509S-N3025.4461-1942V2509S型16M6
260
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574407V3225S-N9032461-1951V-3225S型28M8
810
599
659(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする