曜日別特売

ポイ投げキャット

ポイ投げキャット - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

誰でも簡単にハウス越え!
簡単に展張作業が行えます。
ビニール張りマウス(CP-696)とセットでお使いください。

用途ビニール張り長さ(mm)86幅(mm)64質量(g)202適合バンド幅(mm)10~15内容量1箱(3個)
関連資料:使い方(0.38MB)
注意
※・投げる際は反対側に人がいないか確認してください。
※・バンドが長いため体に巻き付く恐れがあります。十分に注意して作業を行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57697284C-697
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【使用方法】ビニールを簡単展張!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57697284
2025-04-25
用途: ハウスのビニール張り
農・林・水産業

想像していたより簡単でスムーズに作業出来ました。ビニールがパイプに引っ掛かるのは注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする