TRUSCO
六角穴付組込ボルトP=3(ステンレス・全ねじタイプ)ヘキサゴンパック入り
六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。
緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分
A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
1
全11種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
20
内容量
1缶(80本)
1缶(130本)
1缶(270本)
1缶(400本)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
六角高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57619837
S081-0306
1缶(400本)
262-4600
ばね座金:0.7、平座金:0.5
0.5
6
3
¥
5,350
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57619846
S081-0308
1缶(400本)
262-4603
ばね座金:0.7、平座金:0.5
0.5
8
3
¥
5,260
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57619855
S081-0310
1缶(400本)
262-4597
ばね座金:0.7、平座金:0.5
0.5
10
3
¥
5,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57619864
S081-0408
1缶(270本)
262-4602
ばね座金:1、平座金:0.8
0.7
8
4
¥
5,250
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57619880
S081-0410
1缶(270本)
262-4594
ばね座金:1、平座金:0.8
0.7
10
4
¥
5,320
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57619889
S081-0412
1缶(270本)
262-4595
ばね座金:1、平座金:0.8
0.7
12
4
¥
5,470
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57619898
S081-0415
1缶(130本)
262-4599
ばね座金:1、平座金:0.8
0.7
15
4
¥
2,910
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57619907
S081-0510
1缶(130本)
262-4601
ばね座金:1.3、平座金:0.8
0.8
10
5
¥
3,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57619916
S081-0512
1缶(130本)
262-4596
ばね座金:1.3、平座金:0.8
0.8
12
5
¥
3,930
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57619925
S081-0515
1缶(130本)
262-4593
ばね座金:1.3、平座金:0.8
0.8
15
5
¥
4,050
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57619934
S081-0520
1缶(80本)
262-4598
ばね座金:1.3、平座金:0.8
0.8
20
5
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください