TRUSCO
六角穴付組込ボルトP=3(スチール) ヘキサゴンパック入り
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。
バネ座金+平座金付きです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
六角高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57621447
S077-0408
1缶(270本)
262-4563
ばね座金:1、平座金:0.8
0.7
8
2
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621456
S077-0410
1缶(270本)
262-4564
ばね座金:1、平座金:0.8
0.7
10
2
¥
4,810
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621465
S077-0510
1缶(130本)
262-4561
ばね座金:1.3、平座金:0.8
0.8
10
2.5
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621474
S077-0512
1缶(130本)
262-4562
ばね座金:1.3、平座金:0.8
0.8
12
2.5
¥
3,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57621490
S077-0515
1缶(130本)
262-4565
ばね座金:1.3、平座金:0.8
0.8
15
2.5
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください