BIGMAN(ビッグマン)
マジカルサンダー用ナイロン 仕上目 1枚入
マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途
サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。
粒度
600
寸法(mm)
155×55×9
質量(g)
14
タイプ
仕上目
入数
1枚
内容量
1枚
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57695017
MS-66
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください