曜日別特売

マジカルサンダー用ナイロン仕上目丸型 1枚入

マジカルサンダー用ナイロン仕上目丸型 1枚入 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ナイロン仕上目丸型 1枚入 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ナイロン仕上目丸型 1枚入 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ナイロン仕上目丸型 1枚入 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ナイロン仕上目丸型 1枚入 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ナイロン仕上目丸型 1枚入 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ナイロン仕上目丸型 1枚入 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ナイロン仕上目丸型 1枚入 - BIGMAN(ビッグマン)

マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。

用途サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。粒度600寸法(mm)100×5×100質量(g)14タイプ仕上目入数1枚内容量1枚
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57695035MS-68
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする