マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入

マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入 - BIGMAN(ビッグマン)

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。

用途
サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。
別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。
粒度80寸法(mm)100×5×100質量(g)(5枚)26タイプ荒目入数5枚内容量1セット
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57695175MS-56
660
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする