コレクト
リングバインダ- KOVA A5 20穴
耐久性に優れた金属製で、開閉しやすい立ててこ式とじ具を使用し、ポケットリーフも綴じられる大きめの表紙となっている
仕様
紙寄せ2枚つき
材質
合成皮革・布帛
幅(mm)
183
サイズ
A5
高さ(mm)
232
タイプ
タテ
種類
多穴
背幅(mm)
30
穴数
20
リング内径(Φmm)
20
最大収納枚数(枚)
ルーズリーフ:約150
とじ具の種類
金属製(立ててこ式)
内容量
1冊
注意
※表面にインクやトナーが付着する場合がありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57523684
F-750V-BK
黒
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
57523700
F-750V-BL
紺
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
57523709
F-750V-BR
茶
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
57523718
F-750V-WI
ワイン
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください