30割台形丸ナット Cタイプ MTR16C MTR16Cシリーズ

30割台形丸ナット Cタイプ MTR16C MTR16Cシリーズ コノエ 30割台形丸ナット Cタイプ MTR16C MTR16Cシリーズ コノエ

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約30割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR16C●直径(mm):30●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:208g アズワン品番65-5943-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57766724 MTR16C-L
3,220
3,198
3,518 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする