曜日別特売

20割台形丸ナット Bタイプ MTR45B MTR45Bシリーズ

20割台形丸ナット Bタイプ MTR45B MTR45Bシリーズ - コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR45B MTR45Bシリーズ - コノエ

ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約20割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。

仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR45B●直径(mm):70●高さ(mm):90●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1719g内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57767178MTR45B-L65-5944-48
19,320
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
57767187MTR45B-R65-5944-49
12,890
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする