虫カゴ

虫カゴ - キャステム虫カゴ - キャステム虫カゴ - キャステム虫カゴ - キャステム
仕様●材質:かご/ポリプロピレン、フタ/ポリカーボネート、ヒモ/アクリル、留め具/樹脂、丸カン/アルミニウム●本体サイズ:直径17cm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57971097-65-6669-36
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
57971088-65-6669-37
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする