コスモスビード
セミ・ミクロ二口丸底フラスコ 2590シリーズ
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
種別
丸底フラスコ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58057364
2590-03-1
●容量:50mL●中管:TS19/22●側管:TS15/20
65-6863-65
¥
9,240
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
24日以内出荷
返品不可
58057380
2590-04-1
●容量:100mL●中管:TS19/22●側管:TS15/20
65-6863-67
¥
9,240
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください