※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
セミ・ミクロ二口丸底フラスコ 2590シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-6863-67
65-6863-65
65-6863-67
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58057380
品番
2590-04-1
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
アズワン品番
65-6863-67
仕様
●容量:100mL●中管:TS19/22●側管:TS15/20
種別
丸底フラスコ