曜日別特売

青果用袋 PS スイカ袋 50枚×20パック入

青果用袋 PS スイカ袋 50枚×20パック入 - PackStyle(パックスタイル)青果用袋 PS スイカ袋 50枚×20パック入 - PackStyle(パックスタイル)青果用袋 PS スイカ袋 50枚×20パック入 - PackStyle(パックスタイル)青果用袋 PS スイカ袋 50枚×20パック入 - PackStyle(パックスタイル)青果用袋 PS スイカ袋 50枚×20パック入 - PackStyle(パックスタイル)

テープ付カットスイカ袋。
チャック付きと比べて安価で、2種類のデザインで売り場に統一感を演出します!

仕様●サイズ:360×160×75mm●材質:防曇OPP●重量:8.3gアズワン品番65-6895-17内容量1ケース(20パック×50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58071879599026
38,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする