アヅミ産業
冷凍対応容器 本体 900枚入 T-18-14シリーズ
冷凍からレンジUPまで対応してます。
仕様
●製品サイズ(1枚あたり):136×179×H29.8mm●製品重量(1枚あたり):11.5g●材質:PPF●入数:1ケース(50枚×18袋入)●ケースサイズ:192×655×420mm
内容量
1箱(900枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073656
T-18-14-A
65-6901-33
¥
32,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58073665
T-18-14-B
65-6901-34
¥
32,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58073674
T-18-14-C
65-6901-35
¥
32,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください