曜日別特売

BCP30 交換用ブラシ 機械下清掃用 ソフト BCP30-CUTMシリーズ

BCP30 交換用ブラシ 機械下清掃用 ソフト BCP30-CUTMシリーズ - バーテックBCP30 交換用ブラシ 機械下清掃用 ソフト BCP30-CUTMシリーズ - バーテックBCP30 交換用ブラシ 機械下清掃用 ソフト BCP30-CUTMシリーズ - バーテックBCP30 交換用ブラシ 機械下清掃用 ソフト BCP30-CUTMシリーズ - バーテックBCP30 交換用ブラシ 機械下清掃用 ソフト BCP30-CUTMシリーズ - バーテックBCP30 交換用ブラシ 機械下清掃用 ソフト BCP30-CUTMシリーズ - バーテックBCP30 交換用ブラシ 機械下清掃用 ソフト BCP30-CUTMシリーズ - バーテックBCP30 交換用ブラシ 機械下清掃用 ソフト BCP30-CUTMシリーズ - バーテック

その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃
毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!
ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。
ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。
ソフトタイプ 微粉清掃に最適
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。

繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074950BCP30-CUTM-SPSB 1P65-6909-04
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58074959BCP30-CUTM-SPSW 1P65-6909-02
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58074968BCP30-CUTM-SPSG 1P65-6909-06
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58074977BCP30-CUTM-SPSY 1P65-6909-05
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
58074986BCP30-CUTM-SPSR 1P65-6909-03
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする