曜日別特売

機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ

機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ - バーテック機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ - バーテック機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ - バーテック機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ - バーテック機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ - バーテック機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ - バーテック機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ - バーテック機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ - バーテック

その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃
毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!
ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。
ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。
ソフトタイプ 微粉清掃に最適
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。

繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075047BCP30KT-CUTM-SW 1P65-6909-12
4,800
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
58075056BCP30KT-CUTM-SY 1P65-6909-15
4,800
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
58075065BCP30KT-CUTM-SB 1P65-6909-14
4,800
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
58075074BCP30KT-CUTM-SR 1P65-6909-13
4,800
4,398
4,838(税込)
24日以内出荷
返品不可
58075090BCP30KT-CUTM-SG 1P65-6909-16
4,800
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする