Thermo Scientific Nalgene
フリーズボックス IBシリーズ
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
仕様
●使用温度範囲:-150℃~室温●材質:紙●適合チューブサイズ(mL):1~2●チューブ保持数(列):81(9×9)●外寸W×L×H(mm):131×131×51●未滅菌
アズワン品番
65-5645-97
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58076079
IB02081S
¥
27,120
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください