曜日別特売

高速起動ラミネーター

高速起動ラミネーター - アイリスオーヤマ高速起動ラミネーター - アイリスオーヤマ高速起動ラミネーター - アイリスオーヤマ高速起動ラミネーター - アイリスオーヤマ高速起動ラミネーター - アイリスオーヤマ高速起動ラミネーター - アイリスオーヤマ高速起動ラミネーター - アイリスオーヤマ高速起動ラミネーター - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(
HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。

サイズA3ローラー数4材質ABS樹脂、スチール質量(g)3100定格消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89電源コード(m)約1.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ウォームアップ時間約35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz)最大ラミネート幅(mm)320対応フィルム厚さ(μm)75/100/150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー数
ウォームアップ時間
ラミネート速度(mm/分)
最大ラミネート厚さ(mm)
最大ラミネート幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61038138HSL-A343-W4約35秒570(50Hz)、680(60Hz)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)320
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高速起動加工速度比較
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: ラミネート
製造業

ラミネート機器は、起動に時間が掛かり、ラミネートを通す作業に時間が掛かる印象があり手間の掛かる作業の印象がありましたが、当該機は起動が早く直ぐに使えて、安定した動作でラミネートを通すスピードも速く仕上げもきれいに出来上がり、業務が円滑に進み、満足しています。

2026-01-07
用途: 工事関係掲示物のラミネート
建設業・工事業

起動が速いのが最高 以前もアイリスオーヤマの製品を使用していたが紙詰まりを起こしてローラーにラミネート用紙を巻き込んでしまい使えなくなってしまった 前のラミネートにも愛着があったので今回もアイリスオーヤマ製品にしたが、4本ローラ-なので仕上りが良いような気がする デザインもすっきりしていて良い

2025-11-14
用途: ラミネート
製造業

早い!ラミネートの端部もきちんとラミネートされている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする