アルミス
アルミボックス
あおりから出っ張らないから軽トラシートがかけやすい。軽トラの荷台幅にピッタリサイズ。盗難防止鍵付き。
用途
工具入れ等に!
材質
【本体・金具】アルミ合金板材・ステンレス、スチール
質量(kg)
約12
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1350×387×285(突起部含む)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×335×275
内容量
1個
注意
※製品サイズをお確かめください。メーカーによっては、あおりからはみ出る場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61079377
ABX-135
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500