曜日別特売

インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 点灯式 HB種対応品

インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 点灯式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 点灯式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 点灯式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 点灯式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 点灯式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 点灯式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 点灯式 HB種対応品 - サンポール

インパクトスリーブで耐衝撃性アップ、汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め「インパクトボラード」!
衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。
鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。
歩行者や自転車が行き交う道路交差点や横断歩道の手前など防護柵が設置できない場所などの歩車分離用途に最適な製品です。

用途交差点、横断歩道、通学路、店舗前、建築外構、公園入口など仕様インパクトスリーブ入り種別HB種対応材質鋼管 STK400形状固定式(埋込 400)質量(kg)約24.8タイプ点灯式寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装内容量1本
注意
※インパクトスリーブは鋼管。
※基礎ブロック□600×500のコア穴の深さを400mmに調整して下さい。
※基礎ブロックは別途手配にてお願いいたします。
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61026920V-F231U4-SOL-IMB(G)ブラウン/発光色グリーン
69,000
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61026929V-F231U4-SOL-IMB(B)ブラウン/発光色ブルー
69,000
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61026938V-F231U4-SOL-IMB(W)ブラウン/発光色ホワイト
69,000
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする