曜日別特売

インパクトボラード ヒノダクパイル仕様 FPA-12U-F00-IMB 固定式 HB種対応品

インパクトボラード ヒノダクパイル仕様 FPA-12U-F00-IMB 固定式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード ヒノダクパイル仕様 FPA-12U-F00-IMB 固定式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード ヒノダクパイル仕様 FPA-12U-F00-IMB 固定式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード ヒノダクパイル仕様 FPA-12U-F00-IMB 固定式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード ヒノダクパイル仕様 FPA-12U-F00-IMB 固定式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード ヒノダクパイル仕様 FPA-12U-F00-IMB 固定式 HB種対応品 - サンポールインパクトボラード ヒノダクパイル仕様 FPA-12U-F00-IMB 固定式 HB種対応品 - サンポール

インパクトボラード ヒノダクパイル仕様の車止め!インパクトスリーブで耐衝撃性アップしたHB種対応型(実車衝突実験済)ヒノダクパイルが軟質地盤に効果を発揮します。
基礎の省スペース化と施工時間を短縮 衝突後の支柱本体取り替えが可能な安全対策用車止め!
衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。
鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。

用途交差点、横断歩道、通学路、店舗前、建築外構、公園入口など仕様インパクトスリーブ入り種別HB種対応形状固定式質量(kg)約47.2タイプ衝突対応型(車両1.8t 45km)寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上本体支柱:焼付塗装/ヒノダクパイル:カチオン電着塗装内容量1本
注意
※Φ114.3用杭 ヒノダクパイル HDP-S(150)や無収縮モルタル 厚盛くんとご使用ください!(付属しておりませんので別途ご購入下さい)
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61027105FPA-12U-F00-IMB(Y)本体支柱:スチール+ヒノダクパイル:鋳鉄黄(Y)
43,800
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61027114FPA-12U-F00-IMB(W)本体支柱:スチール+ヒノダクパイル:鋳鉄白(W)
43,800
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61027130FPA-12U-F00-IMB(C)本体支柱:スチール茶(C)
43,800
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする