曜日別特売

ハイパーボラード 超耐衝撃性タイプ 脱着式 南京錠付

ハイパーボラード 超耐衝撃性タイプ 脱着式 南京錠付 - 帝金ハイパーボラード 超耐衝撃性タイプ 脱着式 南京錠付 - 帝金ハイパーボラード 超耐衝撃性タイプ 脱着式 南京錠付 - 帝金ハイパーボラード 超耐衝撃性タイプ 脱着式 南京錠付 - 帝金ハイパーボラード 超耐衝撃性タイプ 脱着式 南京錠付 - 帝金

耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。
日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。
帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。

仕様白色反射テープ付付属品南京錠(25mm)付材質スチール (頭部:ゴム)質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約61.5【ケース 】約13. 6サイズ支柱カバー Φ139.8×t4.5 H850仕上溶融亜鉛メッキ後塗装仕上施工内容脱着式カギ付内容量1本
注意
※鉄筋コンクリート基礎が別途必要です。
※基礎サイズ(鉄筋コンクリート) 550×550×1000
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61027638HYP-06PKダークブラウン(日塗工19-20B)
190,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61027647HYP-06PK黄色(日塗工17-70X)
190,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする