曜日別特売

ハイパーボラード スタンダード(土中式杭基礎)タイプ 固定式

ハイパーボラード スタンダード(土中式杭基礎)タイプ 固定式 - 帝金ハイパーボラード スタンダード(土中式杭基礎)タイプ 固定式 - 帝金ハイパーボラード スタンダード(土中式杭基礎)タイプ 固定式 - 帝金ハイパーボラード スタンダード(土中式杭基礎)タイプ 固定式 - 帝金ハイパーボラード スタンダード(土中式杭基礎)タイプ 固定式 - 帝金

耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。
日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。
帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。

材質スチール (頭部:ゴム)質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約27【スリーブパイル のみ 】約9. 6サイズ支柱カバー Φ101.6×t3.2 H850タイプ土中式杭基礎タイプ仕上高耐食性メッキ後 塗 装仕上施工内容固定式内容量1本
注意
※スリーブパイル仕様(土中式杭 基礎)はコンクリート独立基礎に比べて車両衝突時に粘り強く抵抗する為、障害物がない場所ではスリーブパイル仕様(土中式杭基礎)を推奨しています。
※スリーブパイル込み
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61027464HYP-01Aダークグレー(日塗工19-30A)
64,000
60,880
66,968(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61027480HYP-01A黄色(日塗工17-70X)
64,000
60,880
66,968(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61027489HYP-01Aダークブラウン(日塗工19-20B)
64,000
60,880
66,968(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61027498HYP-01A白色(日塗工N-95)
64,000
60,880
66,968(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする