シューズカバー バリアーマン C8000

シューズカバー バリアーマン C8000 - 日光物産(NIKKO)シューズカバー バリアーマン C8000 - 日光物産(NIKKO)

使い捨てタイプ
JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)
静電気帯電防止加工
耐水性能2,000mm以上
多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。
感染の原因となるウイルス、バクテリア、体液、血液媒介病原体の浸透を防ぎます。

用途
無機化学薬品取り扱い現場。
さまざまなバイオハザードに対応。
ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。
感染症対策に。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンイエローサイズフリー機能帯電防止JIS規格JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)内容量1足
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61031208C8000
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする