水冷クーラー

水冷クーラー - LIAN LI水冷クーラー - LIAN LI水冷クーラー - LIAN LI水冷クーラー - LIAN LI水冷クーラー - LIAN LI水冷クーラー - LIAN LI水冷クーラー - LIAN LI水冷クーラー - LIAN LI

Lian Li社の水冷キット「Galahad II」シリーズの液晶搭載モデルです。
2.88インチの大型スクリーンで、480×480解像度の高精細なIPS液晶を搭載し、L-Connect3を通じて様々な情報を表示可能です。
解像度も480×480と高く、表示の綺麗なIPS液晶を搭載しています。
液晶画面は4層のレイヤーを備え、4層目にイメージや動画を入れ、3層にテーマ、2層にインフォメーション、1層にウォーターマークを入れることが可能です。
ケース背面にはビデオカードを縦置きするためのスロットが用意されており、幅6cm以下のビデオカードであれば縦置きが可能です。
チューブへの過度なテンションを防ぐ革新的な45度チューブコネクター搭載で、チューブの取り回しがしやすく非常に便利です。
27m厚のラジエーターは1インチ当たり20フィンのシングルウェーブラジエーターを採用しており、高い放熱性能を発揮します。
水冷ポンプ部分にPC用水冷システムのメーカーとして有名なAsetek社製の第8世代の水冷ポンプが組み込まれております。
CPUヘッドにラジエーターに搭載した冷却ファンのLEDケーブルとPWMケーブルを接続することで、Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」にて回転数やLEDのライティング効果を管理・調整することが可能です。
冷却性能も液晶パネルによる照明効果や表示も自分の好みに合わせたものを選択でき、性能と見た目を両立させたい方におすすめしたい製品です。

種類ラジエーターフィン:Single wave回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3600輝度スクリーン:500nitディスプレイLCD:2.88インチ IPS解像度LCDディスプレイ:480×480ピクセルポンプ水冷:Asetek社製第8世代ポンプ騒音レベル(dB(A))ポンプ:32.1内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
ファン回転速度(min-1[r.p.m])
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61087138LL-GA2-LCD-360-SLINF-BKファン:122.1×120×25、ラジエーター:399.5×120×30、水冷ブロック:72.15×73.05×61.98360mm200~2100
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
61087095LL-GA2-LCD-280-BKファン:143×140×25、ラジエーター:319.5×140×30、水冷ブロック:72.15×73.05×61.98280mm300~1550
取扱い終了
返品不可
61087104LL-GA2-LCD-280-WTファン:143×140×25、ラジエーター:319.5×140×30、水冷ブロック:72.15×73.05×61.98280mm300~1550
取扱い終了
返品不可
61087120LL-GA2-LCD-360-BKファン:123×120×25、ラジエーター:399.5×120×30、水冷ブロック:72.15×73.05×61.98360mm300~2450
取扱い終了
返品不可
61087129LL-GA2-LCD-360-WTファン:123×120×25、ラジエーター:399.5×120×30、水冷ブロック:72.15×73.05×61.98360mm300~2450
取扱い終了
返品不可
61087147LL-GA2-LCD-360-SLINF-WTファン:122.1×120×25、ラジエーター:399.5×120×30、水冷ブロック:72.15×73.05×61.98360mm200~2100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする