小包ポスト パケモUF

小包ポスト パケモUF - Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモUF - Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモUF - Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモUF - Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモUF - Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモUF - Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモUF - Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモUF - Panasonic(パナソニック)

上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン
厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。
盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。
投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。
施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。

材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂質量(kg)7本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプ上入れ前出し内容量1個
関連資料:施工説明書(0.49MB)取扱説明書:(1.41MB)
注意
※盗難を確実に阻止する商品ではありません。発生した被害については責任を負いかねますのでご了承ください。
※埋め込み施工には対応できません。
※風雨や諸条件によって雨水等が浸入することがありますのでご注意ください。
※一時保管用の一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品、重要書類、危険物、生もの等の保管はしないでください。
※塗装商品については、養生テープを貼らないでください。(テープを剥がす際に塗装が剥がれる場合があります。)
※壁掛け施工において、フラットな壁に取り付けてください。
※〈販売店・工事店の方へ〉解錠番号はお施主様への重要な機密情報です。お取り扱いには充分ご注意願います。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61025976CTCR2600TBK鋳鉄ブラック
75,700
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61025985CTCR2600SCKステンシルバー
75,700
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
61025994CTCR2600WSK漆喰ホワイト
75,700
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61026010CTCR2600MAKエイジングブラウン
75,700
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする