オーデック
ディップシール
セルロース系素材の耐衝撃性、耐腐食性に優れた絶縁性の丈夫な保護皮膜を形成し、金属部品の長期保存や陸・海上輸送の塩害・風害対策、耐衝撃保護に最適です。
色
透明(薄い琥珀色)
引火点(℃)
218
危険物の類別
非危険物
浸透時間
5~10秒
注意
※強酸、溶剤への耐性は無い。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
使用温度(℃)
硬化時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61086167
DS-250
1個(10kg)
被膜:1.6~2.0
176~180
30~60秒
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59660670
ディップシール DS-250 20k
1個(20kg)
1.6~2.0
170~180
30~40秒
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300