曜日別特売

虫かご Hi-Q!(High Quality) 10個組

虫かご Hi-Q!(High Quality) 10個組 - あみのエーワン

10個単位でお買い得。
学校や施設、ブリーダーの方にお奨めです。
日本製の本体で肉厚でしっかりしています。フタ付き
持ち運びに便利な取っ手付き。
取り外し可能なヒモ付。
フタは出し入れ楽らく開閉ストッパー付き。。

材質本体・窓:PS、フタ・持ち手:PP質量(g)約160寸法(cm)17.3×11.8×11.7内容量1セット(10個)
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※商品到着時、破損品があればすぐにご連絡ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023840-
オープン
4,700
5,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする